PERFORMANCE IN LIGHT - PRI840310010 KA40 - Alloggiamento (faretto a 1 testina)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 90 mm
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
4052075146356
Artikelnummer
PRI840310010
Herstellernummer
840310010
Hersteller
PRI
Anwendung:
für Plattendecke
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
90 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Min. Deckenstärke:
92 mm
Einbaulänge:
90 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
102 mm



