Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8375691226304 KL375 SMQ 22 S/B 830 TR1 DALI OP - 8375691226304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

669 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4052075181135

Artikelnummer

PRI8375691226304

Herstellernummer

8375691226304

Hersteller

PRI

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Schutzart (NEMA):

1

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

10...35 °C

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Leuchtenlichtausbeute:

108...108 lm/W

Max. Systemleistung:

24 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2600...2600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

375 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

375 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

LED-Panel:

nein

KL375 LED OPAL COVER - Apparecchio LED da parete e soffitto quadro per interni, composta da: Alloggiamento in PMMA trasparente. Ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Completo di alimentatore elettronico. Idoneo per CA/CC. Angolo Ottica: 2 x 58°/57°. Lampada: LED 24W 3400Lm 4000K CRI 80. Colore: Trasparente / Lucido.