Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8333691253300 FL333LED SMC 24 S/B 830 WH9016 OP - 8333691253300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075134292

Artikelnummer

PRI8333691253300

Herstellernummer

8333691253300

Hersteller

PRI

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

92...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2300...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

52 mm

Außendurchmesser:

333 mm

FL333AB LED OPAL COVER CORONA. Moderna lampada per superfici che crea un'ineguagliabile simbiosi tra l'illuminazione generale e l'illuminazione della postazione di lavoro. Innovativo design ultrasottile, con un'altezza di installazione di soli 14 mm si caratterizza per il linguaggio schietto delle forme tonde che consente un'armonica integrazione nel soffitto e nell'ambiente circostante particolarmente elegante, supporta l'architettura superficie antigraffio grazie alla pregiata verniciatura a polvere concepita per un'ampia gamma di applicazioni e progettazioni. Il sistema ermetico protegge da polvere e insetti. Ottica con copertura PMMA opale conduttore di luce integrato altamente trasmittente. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). installazione agevole ed elevata efficienza nel montaggio con diffusione diretta della luce. L'effetto luminoso diffuso crea un livello base uniforme. Diffusione uniforme della luminanza lungo l'intera superficie di emissione (tecnologia LED sidelight). La distribuzione uniforme della luce agevola la percezione visiva delle superfici orizzontali o verticali e dei soffitti. Illuminazione del soffitto con una percentuale indiretta di circa il 3% (corona). Attacco: LED. Watt: N. 1 LED - 25 W. Colore: BIANCO. Classe isolamento: I. KELVIN: 3000. COSφ ≥ 0,9. EEI: A2. Ottica: ILLUMINAZIONE DIRETTA PRINCIPALMENTE SIMMETRICA. Flusso nominale: 2300 lm. ifetime: 50000 h. L: 80.