PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8333561266310 FL R 333 RE 23 S/A 830 WH9016 DALI MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4052075216424
Artikelnummer
PRI8333561266310
Herstellernummer
8333561266310
Hersteller
PRI
Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere. L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'elevata uniformità. Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Diffusione diretta della luce. Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma). Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Completo di alimentatore elettronico.