Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700529 GRADUS SQUARE 1X9W GX53 ANTRACITE - 700529

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Fassung - GX53

Packung

  • 6 ST

EAN

8032601003953

Artikelnummer

PRI700529

Herstellernummer

700529

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

anthrazit

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Fassung:

GX53

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

138 mm

Einbaubreite:

128 mm

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale ncostituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Anello in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio, antracitee ruggine. Diffusore in tecnopolimero nsatinato internamente. Viti di chiusura in acciaio inox. L’apparecchio necessita di controcassa nper essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente. L’apparecchio è predisposto per cablaggiopassante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm. Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente.Attacco lampada GX53.

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie