PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700528 GRADUS SQUARE 1X9W GX53 GRIGIO - 700528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Fassung - GX53
Packung
6 ST
EAN
8032601003946
Artikelnummer
PRI700528
Herstellernummer
700528
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Fassung:
GX53
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
138 mm
Einbaubreite:
128 mm
Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt
Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie


