Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700148 PROMO TON 28 NERO 20012702 - 700148

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700148 PROMO TON 28 NERO 20012702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 6 ST

EAN

8032601752394

Artikelnummer

PRI700148

Herstellernummer

700148

Hersteller

PRI

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

280 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

103 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Base, anello e diffusore in tecnopolimero, parabola in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox.