Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700124 SIGNO 2WB 100W E27 ARGENTO 18052703 - 700124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8032601751281

Artikelnummer

PRI700124

Herstellernummer

700124

Hersteller

PRI

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

140 mm

Höhe/Tiefe:

225 mm

Länge:

140 mm

Apparecchio per effetti luce da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio estruso. Base e coperchio in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro. Lente ottica concentrante in vetro. Guarnizione ai polimeri. Viti di chiusura in acciaio inox.