Startseite
Nicht mehr in Produktion

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700110 SHAPE FULL 2X23W E27 ANTR - 700110

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700110 SHAPE FULL 2X23W E27 ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032601752653

Artikelnummer

PRI700110

Herstellernummer

700110

Hersteller

PRI

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

116 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

608 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in tecnopolimero. Copertura in alluminio. Diffusore in tecnopolimero. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox. Le versioni “FULL” sono disponibili solo con cablaggio 2 x E27.