PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315025 Palo Bliz H.1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Farbe - grau
Mit Fußplatte - ja
Höhe - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367614442
Artikelnummer
PRI315025
Herstellernummer
315025
Hersteller
PRI
Ausführung:
rechteckig
Farbe:
grau
Mit Fußplatte:
ja
Höhe:
1000 mm
Palo Bliz H.1000. Colore: grigio metallizzatto lucido.