PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315024 PALO SPILLO F.T. 2,8 m CON FLANGIA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Mastzopfdurchmesser - 88.9 mm
Durchmesser Fußende - 88.9 mm
Gesamtlänge - 2.8 m
Packung
1 ST
EAN
8018367611663
Artikelnummer
PRI315024
Herstellernummer
315024
Hersteller
PRI
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Mastzopfdurchmesser:
88.9 mm
Durchmesser Fußende:
88.9 mm
Gesamtlänge:
2.8 m
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Lichtpunkthöhe:
2.8 m
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja


