PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315021 Stilo+ palo H1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Mastzopfdurchmesser - 95 mm
Durchmesser Fußende - 95 mm
Gesamtlänge - 1 m
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018367931204
Artikelnummer
PRI315021
Herstellernummer
315021
Hersteller
PRI
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Mastzopfdurchmesser:
95 mm
Durchmesser Fußende:
95 mm
Gesamtlänge:
1 m
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Lichtpunkthöhe:
1 m
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


