PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315018 Stilo+ palo H500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Mastzopfdurchmesser - 95 mm
Durchmesser Fußende - 95 mm
Gesamtlänge - 0.5 m
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018367931174
Artikelnummer
PRI315018
Herstellernummer
315018
Hersteller
PRI
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Mastzopfdurchmesser:
95 mm
Durchmesser Fußende:
95 mm
Gesamtlänge:
0.5 m
Lichtpunkthöhe:
0.5 m
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Palo in alluminio estruso verniciato antracite. Al fine di permettere ulteriori combinazioni personalizzate sono disponibili le versioni. Stilo + Engine (costituite dalla struttura cablata e dal diffusore) che possono essere montate su apposito palo, h. 500


