Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118464 INSERT+ 1 V SM 3.5 A/EW 840 GR94 - 3118464

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118464 INSERT+ 1 V SM 3.5 A/EW 840 GR94

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367734690

Artikelnummer

PRI3118464

Herstellernummer

3118464

Hersteller

PRI

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Base per attacco a parete in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V. È consigliato l’utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi. Installazione rapida, con molle. Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista.