PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118132 DRIVER BOX 600-2A-1CH-DMX ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 172...360 V
Ausgangsleistung - 100...600 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 300...3000 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367733242
Artikelnummer
PRI3118132
Herstellernummer
3118132
Hersteller
PRI
Ausgangsspannung:
172...360 V
Ausgangsleistung:
100...600 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
300...3000 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
59 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
144 mm
Länge:
335 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Leistungsaufnahme:
600 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein