Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114696 ACRO PRO EQ258PC S/EW 840 CL PW - 3114696

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114696 ACRO PRO EQ258PC S/EW 840 CL PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833115100

Artikelnummer

PRI3114696

Herstellernummer

3114696

Hersteller

PRI

Plafoniera stagna LED, costituita da:. Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro. Diffusore in policarbonato satinato, filo incandescente 850°C. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Scheda LED multichip 4000 K. Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza. Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox). Versione multipotenza fornita di Dip Switch per la selezione di quattro livelli di potenza, settabili in fase installativa. Le versioni EM/1P prevedono l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza (1h). Emergenza – autonomia 1 ora. All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz. Dimmerazione (DALI).