Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310977 Mensola Telescopica OMBRA

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310977 Mensola Telescopica OMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Länge - 125 mm

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367665932

Artikelnummer

PRI310977

Herstellernummer

310977

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Länge:

125 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

35 mm

Transparent:

nein

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello MENSOLE TELESCOPICHE OMBRA