PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109421 DRIVER BOX 1500-1,4A-3CH-DALI ACC.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimmung DALI - ja
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Schutzart (IP) - IP66
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367704013
Artikelnummer
PRI3109421
Herstellernummer
3109421
Hersteller
PRI
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
146.5 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
149 mm
Länge:
544 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein