Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107127 GYM+ 2 135 S/EW 840 WH87 - 3107127

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107127 GYM+ 2 135 S/EW 840 WH87

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833112963

Artikelnummer

PRI3107127

Herstellernummer

3107127

Hersteller

PRI

Apparecchio dotato di griglia ad alta protezione, per l'illuminazione di palestre, costituito da: Corpo in lamiera d' acciaio verniciato. Sistema ottico con diffusore prismatico integrato in PMMA ad alta trasmissione luminosa (>92%). Griglia di protezione rinforzata (IK10) con chiusura di sicurezza. Le versioni DA sono versioni in doppia accensione. La versione GYM+ 3 in doppia accensione consente tre livelli di accensione: accensione del solo LED centrale, accensione dei due LED laterali, accensione completa. Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI. Montaggio a soffitto o sospensione solo mediante catena in acciaio. Possibilità di rotazione mediante accessorio kit rotazione.