Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310678 Adattatore meccanico

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310678 Adattatore meccanico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833092401

Artikelnummer

PRI310678

Herstellernummer

310678

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Adattatore meccanico