Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310664 Connessione isolante

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310664 Connessione isolante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833092265

Artikelnummer

PRI310664

Herstellernummer

310664

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Connessione isolante