Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310646 Staffa corta per sospensioni (25 mm)

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310646 Staffa corta per sospensioni (25 mm)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Länge - 25 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833092081

Artikelnummer

PRI310646

Herstellernummer

310646

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

25 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Staffa corta per sospensioni (25 mm)