PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310645 Staffa corta per sospensioni (40 mm)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Länge - 40 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
5414833092074
Artikelnummer
PRI310645
Herstellernummer
310645
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
40 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Staffa corta per sospensioni (40 mm)


