PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310636 Guaina di protezione supplementare (1 m)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Länge - 1000 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
5414833091985
Artikelnummer
PRI310636
Herstellernummer
310636
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
1000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Guaina di protezione supplementare (1 m)


