Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106330 SHIELD+2 48 A/EW 830 AN96 - 3106330

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106330 SHIELD+2 48 A/EW 830 AN96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367693737

Artikelnummer

PRI3106330

Herstellernummer

3106330

Hersteller

PRI

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Diffusore in vetro piano temperato. Riflettore in tecnopolimero con alluminatura ad alta efficienza e trattamento superficiale di protezione. Guarnizione in silicone. LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione. Controllo della dissipazione termica a garanzia del funzionamento e della vita del LED. Dimmerazione (DALI). Le versioni DALI hanno due driver.La doppia accensione è possibile tramite l'assegnazione e la gestione degli indirizzi all'interno del protocollo DALI. Le versioni EXTREME sono adatte a condizioni estreme, -40°C. La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore. Accumulatore Li-Fe Po4 3,2 V 3.0 Ah, durata di emergenza 3 ore, tempo di ricarica 24h. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. A richiesta sono disponibili versioni C crepuscolari, dotate di sensore per accensione automatica.