Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310611 Copertura in plastica per clip e staffe

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310611 Copertura in plastica per clip e staffe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833091732

Artikelnummer

PRI310611

Herstellernummer

310611

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Copertura in plastica per clip e staffe