Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310591 Carter IP40 per adattatore asimmetrico

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310591 Carter IP40 per adattatore asimmetrico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833091534

Artikelnummer

PRI310591

Herstellernummer

310591

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Carter IP40 per adattatore asimmetrico