PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310558 Binario elettrificato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennspannung - 220...240 V 
- Anzahl der Gruppen/Phasen - 7 
- Farbe - weiß 
- Länge - 1435 mm 
- Ausführung der Oberfläche - sonstige 
Packung
- 1 ST 
EAN
8021944111357
Artikelnummer
PRI310558
Herstellernummer
310558
Hersteller
PRI
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
7
Farbe:
weiß
Länge:
1435 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
ohne
Höhe:
71 mm
Breite:
66 mm
Werkstoff:
sonstige
Biegbar:
nein


