PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310542 KIT BOX ALIMENTAZIONE L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 20...20 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 45 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367656015
Artikelnummer
PRI310542
Herstellernummer
310542
Hersteller
PRI
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
45 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
32 mm
Länge:
303 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


