PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310487 ADATTATORE INSERT+ 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Länge - 315 mm
Breite - 119 mm
Höhe - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367632583
Artikelnummer
PRI310487
Herstellernummer
310487
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Länge:
315 mm
Breite:
119 mm
Höhe:
102 mm
Adattatore INSERT+ 2. Colore: Bianco.


