Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3104813 DRIVER BOX 710/3 1,1A 750W-3CH-DALI

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3104813 DRIVER BOX 710/3 1,1A 750W-3CH-DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 100...300 V

  • Ausgangsleistung - 750...750 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 1100...1100 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944135117

Artikelnummer

PRI3104813

Herstellernummer

3104813

Hersteller

PRI

Ausgangsspannung:

100...300 V

Ausgangsleistung:

750...750 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

1100...1100 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

195 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

375 mm

Länge:

354 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Driver LED Performance in lighting tipo/modello DRIVER BOX 710 3 1 1A-3CH-DALI 220-240V