PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310478 Adattatore INSERT+ 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Werkstoff - sonstige
Farbe - anthrazit
Länge - 255 mm
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367630411
Artikelnummer
PRI310478
Herstellernummer
310478
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Länge:
255 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
68 mm
Transparent:
nein
Adattatore Insert+ 1. Colore: Antracite.


