PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310423 CONTROCASSA L842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für Lampenleistung - 22...22 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367616149
Artikelnummer
PRI310423
Herstellernummer
310423
Hersteller
PRI
Anwendung:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
22...22 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm


