PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310422 CONTROCASSA L590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für Lampenleistung - 15...15 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367616132
Artikelnummer
PRI310422
Herstellernummer
310422
Hersteller
PRI
Anwendung:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm


