PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310331 CONTROCASSA STEEL COMPACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 180 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367938333
Artikelnummer
PRI310331
Herstellernummer
310331
Hersteller
PRI
Anwendung:
sonstige
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm


