PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310330 Stilo+ maxi visa 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8018367936377
Artikelnummer
PRI310330
Herstellernummer
310330
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Durchmesser:
130 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
276 mm



