PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310321 Stilo+ midi visa 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018367937404
Artikelnummer
PRI310321
Herstellernummer
310321
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Durchmesser:
130 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
204 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal