PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310315 Stilo+ mini visa 1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - asymmetrisch
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8018367936230
Artikelnummer
PRI310315
Herstellernummer
310315
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Durchmesser:
130 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
84 mm


