Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100882 INSERT+3 24 A/W 740 AN96 - 3100882

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100882 INSERT+3 24 A/W 740 AN96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367675412

Artikelnummer

PRI3100882

Herstellernummer

3100882

Hersteller

PRI

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene e cave per illuminazione generale, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi D= 7- 12 mm. Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz. Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F. Disponibile come accessorio Kit antivandalo. Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da D= 7 - D= 10,5 mm e da D= 14 - D= 17 mm.