PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100879 INSERT+3 25 A/W 840 GR94 - 3100879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Leuchtmittel - LED austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8018367675450
Artikelnummer
PRI3100879
Herstellernummer
3100879
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
27...27 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
284 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4140...0 lm
Länge:
284 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Anschlussart:
Steckklemme


