PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100876 INSERT+3 25 A/W 830 AN96 - 3100876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8018367675474
Artikelnummer
PRI3100876
Herstellernummer
3100876
Hersteller
PRI
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
27...27 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4020...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
284 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge:
284 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²



