Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100062 INSERT+ ZERO CLIP 4.5 830 WH87 - 3100062

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 6 ST

EAN

8018367671414

Artikelnummer

PRI3100062

Herstellernummer

3100062

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

107 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

511...0 lm

INSERT+ ZERO CLIP. Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Ottica asimmetrica media. Guarnizione in EPDM. Molle in acciaio inox per aggancio rapido alla controcassa. Alimentazione standard integrata. Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto. L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante. LED 5W 511lm 3000K CRI 80. Colore: Bianco / Goffrato.