PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304792 INSERT+ 1 7W 4K MARINE - 304792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Messing
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
3 ST
EAN
8018367641400
Artikelnummer
PRI304792
Herstellernummer
304792
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Messing
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
224 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
850...0 lm