Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304131 MULTI+ 40 PC LED 27W 4K DALI WH87 - 304131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 28 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

625 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367630473

Artikelnummer

PRI304131

Herstellernummer

304131

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

28 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung DALI-2:

ja

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Außendurchmesser:

420 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

84.5 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Dimmung DMX:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...25 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

80

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

96.6 %

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

95.4 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

93.5 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

153...0 lm/W

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

134

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4284...0 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Klirrfaktor (THD):

20 %

MULTI+ 40 PC - Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero. Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C. Ottica simmetrica extra diffondente. Classe II. Guarnizione in silicone. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Versione dimmerabile DALI. Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo. Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm. Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF. LED 28W 4284lm 4000K CRI 80. Colore: Bianco / Goffrato.