PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304125 INSERT+ 2 10W 4K AN96 - 304125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
3 ST
EAN
8018367630206
Artikelnummer
PRI304125
Herstellernummer
304125
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
284 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1260...0 lm