PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304119 INSERT+ 1 6W 4K AN96 - 304119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8018367630145
Artikelnummer
PRI304119
Herstellernummer
304119
Hersteller
PRI
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
224 mm


