Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304114 INSERT+ 1 6W 3K WH87 - 304114

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8018367630091

Artikelnummer

PRI304114

Herstellernummer

304114

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

224 mm

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm . Scheda LED multichip 3000 K . Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Attacco: LED. Watt: N. 25 LED - 7 W. Colore: BIANCO. Classe isolamento: I. KELVIN: 3000. IK: IK07 2J xx5. COSφ ≥ 0,9. Flusso nominale: 704 lm. Flusso effettivo: 222 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.