Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304113 INSERT+ ZERO 4.5W 4K AN96 - 304113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367630251

Artikelnummer

PRI304113

Herstellernummer

304113

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

105 mm

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox. Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto . L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante. Attacco: LED. Watt: N. 14 LED - 2 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: I. KELVIN: 4000. Flusso nominale: 126 lm. Flusso effettivo: 26 lm. Lifetime: 36000 h.