Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304109 INSERT+ ZERO 4.5W 4K WH87 - 304109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8018367630213

Artikelnummer

PRI304109

Herstellernummer

304109

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

105 mm

INSERT+ ZERO. Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox.Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante. Attacco: LED. Watt: N. 14 LED - 2 W. Colore: BIANCO. Classe isolamento: I. KELVIN: 4000. IK: IK08 5J xx5. COSf = 0,9. Flusso nominale: 126 lm. Flusso effettivo: 26 lm. Lifetime: 36000 h. L: 90.