Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303419 BLIZ LED GUARD 14W 4000K AN96 - 303419

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367613568

Artikelnummer

PRI303419

Herstellernummer

303419

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

14 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

260 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

130 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

105 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

50

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

88.3 %

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

83.9 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

77.2 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

117.28...0 lm/W

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

85

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1642...0 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Klirrfaktor (THD):

20 %

BLIZ LED GUARD - Apparecchio LED da parete e soffitto e palo per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato. Diffusori in vetro. Ottica simmetrica extra diffondente. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox. LED 14W 1642lm 4000K. Colore: Antracite metallizzato / Goffrato.